Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7900/2
Cod. Produttore
M7900/2
Cod. EAN
8012199196510

Informazioni di prodotto

Morsetto per 2 cavi flessibili per M5 1600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto elettrico MEGA M630/1600ES progettato per il collegamento di due conduttori su un singolo polo. Offre un sistema di montaggio robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La struttura compatta garantisce facilità di installazione e manutenzione, assicurando elevata conducibilità e durata nel tempo. Adatto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti di alta qualità per la distribuzione e il collegamento di energia. Descrizione del produttore: Morsetto per 2 cavi flessibili fino a 185 mmq per M5 1600

tipo di montaggio

Vite

larghezza

50 mm

altezza

25 mm

profondità

67 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

1

Produttore

Morsetto elettrico Mega M630/1600ES 1 morsetto per 2 cavi flessibili fino 185 mmq per uso industriale