Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7400/2
Cod. Produttore
M7400/2
Cod. EAN
8012199210308

Informazioni di prodotto

Morsetto per 2 cavi flessibili per M4 630

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il morsetto MEGA M400/630E è progettato per collegamenti elettrici robusti e affidabili, con un unico morsetto in grado di ospitare due conduttori. Questo componente elettrico, dotato di 4 poli, garantisce un'installazione sicura e stabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza. La struttura compatta e il materiale resistente assicurano una lunga durata e una perfetta conduzione elettrica, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Morsetto per 2 cavi flessibili fino a 240 mmq per M4 630

tipo di montaggio

Vite

larghezza

34 mm

altezza

90 mm

profondità

59 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

con protezione dal contatto

Produttore

Morsetto elettrico Mega M400/630E per 2 cavi flessibili fino 240 mmq per M4 630