Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS35
Cod. Produttore
TBS35
Cod. EAN
8051316085283

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,2-120 mm²
  • Tensione nominale: fino a 1000 V
  • Norma di riferimento: IEC 60947-7-1
  • Materiale corpo: PA 6.6
  • Sistema aggancio: guide DIN universali
  • Tipo serraggio: a vite
  • Colore disponibile: grigio e blu
  • Serie: TBS
Descrizione del produttore: I morsetti componibili della serie TBS per conduttori con spessore da 0,2 mm2 a 120 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni come circuiti passanti, illuminazione, quadri, impianti e distribuzione elettrica civile e industriale. Sono progettati per garantire una tensione nominale fino a 1000 V, secondo norma IEC 60947-7-1. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. Lo speciale design della base di aggancio permette di montare e smontare i singoli morsetti lungo la guida DIN in modo rapido e sicuro, riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Disponibili nei colori grigio e blu, i morsetti con serraggio a vite sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

17 mm

altezza

58 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

51 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

17 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 35 mm²

Produttore

Morsetto componibile a vite per guida DIN, sezione 35 mm², per impianti elettrici civili e industriali

€ 2,87 x 1 pz.
(pz.)