› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto cavi 70-120 mmq per barre conduttrici collegamento elettrico industriale e commerciale

Cod. Rexel T5MCR1035
Cod. Produttore MCR1035
Cod. EAN 8053685370397

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 70-120 mm²
  • Spessore barra: 10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Dimensioni (HxLxS): 48x34x24 mm
  • Coppia serraggio: 15 Nm
  • Normativa: EN 60998-1
  • Connessione: 1 cavo per morsetto
  • Serie: MCR1035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto T5MCR1035 è progettato per il collegamento di cavi con sezioni comprese tra 70 e 120 mm, offrendo un'ottima soluzione per il fissaggio di barre conduttrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'adeguata resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia industriali che commerciali. Questo morsetto è compatibile con conduttori circolari, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione, garantendo un montaggio semplice e veloce. Grazie alle sue caratteristiche, il morsetto T5MCR1035 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

120 mm²

larghezza del morsetto

34 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

Morsetto cavi 70-120 mmq per barre conduttrici collegamento elettrico industriale e commerciale