› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto cavi 35-70 mmq per barra 10 mm connessione elettrica sicura e resistente

Cod. Rexel T5MCR1030
Cod. Produttore MCR1030
Cod. EAN 8053685370380

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 35-70 mm²
  • Spessore barra: 10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Coppia di serraggio: 10 Nm
  • Dimensioni HxLxS: 43x31x21 mm
  • Normativa: EN 60998-1
  • Connessione: 1 cavo per morsetto
  • Serie: MCR1030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavi T5MCR1030 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato per supportare cavi con sezioni da 35 a 70 mm, questo morsetto è ideale per l'uso con barre di distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per installazioni sia residenziali che industriali. Con una compatibilità ottimale per cavi circolari, questo morsetto facilita un montaggio semplice e veloce, contribuendo a una configurazione elettrica efficiente. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo impegnative. Scegliere il morsetto T5MCR1030 significa optare per una soluzione di connessione elettrica di alta affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

70 mm²

larghezza del morsetto

31 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

Morsetto cavi 35-70 mmq per barra 10 mm connessione elettrica sicura e resistente