› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto cavi 1,5-16 mmq per collegamenti elettrici industriali e domestici robusto e versatile

Cod. Rexel T5MCR1020
Cod. Produttore MCR1020
Cod. EAN 8053685370366

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 1,5-16 mm²
  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Spessore barre: 10 mm
  • Dimensioni (HxLxS): 31x22x12 mm
  • Coppia serraggio: 3 Nm
  • Normativa: EN 60998-1
  • Collegamento cavi: 1 cavo per morsetto
  • Serie: MCR1020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto T5MCR1020 è una soluzione robusta e versatile per il collegamento di cavi. Progettato per accogliere conduttori di sezione compresa tra 1,5 e 16 mm, questo morsetto è ideale per applicazioni sia in ambito industriale che domestico. La sua costruzione garantisce una connessione sicura e affidabile, fondamentale per garantire la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il morsetto offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La facilità di installazione lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei collegamenti elettrici. Con il morsetto T5MCR1020, la gestione dei cavi diventa semplice e organizzata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

22 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

Morsetto cavi 1,5-16 mmq per collegamenti elettrici industriali e domestici robusto e versatile