› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto bifilare 2 bulloni 95-150mmq per quadri elettrici residenziali

Cod. Rexel CE2344
Cod. Produttore 2344
Cod. EAN 8016692119908

Informazioni principali

  • Sezione: 9 mm²
  • Tipo: bifilare a 2 bulloni
  • Materiale: ottone nichelato
  • Serraggio: meccanico con viti e dadi
  • Dadi: acciaio zincato
  • Serie: 23..
  • Finitura: nichelatura
  • Applicazione: connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Morsetto bifilare a due bulloni in rame con finitura lucida, progettato per garantire una connessione elettrica stabile e affidabile su sezioni di cavo fino a 9 mm². La struttura robusta assicura un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro l'ossidazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

70 ... 150 mm²

sezione nominale rame, RE

70 ... 150 mm²

sezione nominale rame, SM

70 ... 150 mm²

Morsetto bifilare 2 bulloni 95-150mmq per quadri elettrici residenziali
€ 17,61 x 1 pz.
(pz.)