› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto bifilare 2 bulloni 50-95mmq per quadri elettrici residenziali

Cod. Rexel CE2342
Cod. Produttore 2342
Cod. EAN 8016692110493

Informazioni principali

  • Sezione: 5 mm²
  • Tipo: Morsetto bifilare
  • Serraggio: 2 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Viti e dadi: Acciaio zincato
  • Serie: 23..
  • Finitura: Nichelatura protettiva
  • Sistema: Serraggio meccanico

Descrizione del prodotto

Morsetto bifilare a 2 bulloni progettato per garantire una connessione sicura e stabile di conduttori elettrici. Realizzato in rame, materiale noto per l'elevata conducibilità elettrica e la resistenza alla corrosione, assicura prestazioni affidabili nel tempo. La superficie lucida contribuisce a proteggere il morsetto da agenti esterni e facilita l'installazione. Adatto per sezioni da 5 mm², è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

50 ... 95 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 95 mm²

Morsetto bifilare 2 bulloni 50-95mmq per quadri elettrici residenziali
€ 12,80 x 1 pz.
(pz.)