Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL10-3
Cod. Produttore
SL10-3
Cod. EAN
8051316088000

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.A VITE PASSO 10-N.3 CONN,SEZ.10
Descrizione del produttore: Il CESL10-3 è un morsetto a vite progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata rigidità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua forma compatta e il passo di 10 mm lo rendono versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua costruzione robusta, il CESL10-3 offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, contribuendo a mantenere l'integrità del circuito. Questo morsetto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durevoli e di alta qualità per le loro installazioni.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

Produttore

Morsetto a vite CESL10-3 passo 10 mm ponticelli collegamento alta resistenza elettrico