Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH318207
Cod. Produttore
318207
Cod. EAN
4013364021488

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Cu per Td 8-10/Pt 30mm
Descrizione del produttore: Morsetto a croce in rame progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per cavi di sezione da 8 a 10 mm², garantisce un'ottima conducibilità e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo un collegamento preciso e resistente alle sollecitazioni meccaniche. Un componente essenziale per garantire efficienza e sicurezza nelle reti elettriche.

Produttore

MORSETTO A CROCE CU PER TD 8-10/PT