› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MORSETTIERE-SUPPORTO UNIPOLARE PER

Cod. Rexel LE037398
Cod. Produttore 037398
Cod. EAN 3245060373986

Informazioni principali

  • Serie: LE037398
  • Supporto unipolare
  • Per barrette 12x2 mm
  • Per barrette 14x4 mm
  • Materiale resistente
  • Montaggio semplice
  • Alta affidabilità
  • Quantità consigliata: 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporti unipolari per barrette 12 x 2 e 14 x 4 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

25 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9017

materiale

Plastica

MORSETTIERE-SUPPORTO UNIPOLARE PER