› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MORSETTIERE-SUPPORTO TETRAPOLARE PE

Cod. Rexel LE037396
Cod. Produttore 037396
Cod. EAN 3245060373962

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsettiere-supporto
  • Tipo: Tetrapolare PE
  • Compatibilità: Barrette 12x2 e 12x4 mm
  • Fissaggio: Viti incluse
  • Viti isolate: Per fissaggio schermo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: LE037396
  • Materiale: Supporto robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di supporti tetrapolari per barrette 12 x 2 e 12 x 4 mm. Forniti con viti per il fissaggio delle barrette e viti isolate per l\'eventuale fissaggio dello schermo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

altezza

104 mm

profondità

71 mm

numero RAL

9017

materiale

Plastica

MORSETTIERE-SUPPORTO TETRAPOLARE PE