› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X

Cod. Rexel LE004832
Cod. Produttore 004832
Cod. EAN 3245060048327

Informazioni principali

  • Serie: IP 2x Terra
  • Tensione: 400 V c.c.
  • Corrente max: 100 A
  • Sezione arrivi: 25 mm²
  • Sezione partenze: 1,5 - 16 mm²
  • Lunghezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP 2X
  • Conformità: IEC 998-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 8 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 75 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

75 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

7

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X