› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 160A

Cod. Rexel LE037431
Cod. Produttore 037431
Cod. EAN 3245060374310

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Barrette: 18 x 4 mm
  • Arrivo: 1 x 70 mm²
  • Vite arrivo: M8
  • Partenze: 5 x 35 mm²
  • Viti partenze: M6
  • Tipo: tetrapolare
  • Serie: LE037431

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera tetrapolare 160 A. 4 barrette 18 x 4 mm - 1 arrivo 70 mm2 - vite M 8 - 5 partenze 35 mm2 - viti M 6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

240 mm

senza alogeni

profondità

125 mm

Protezione della superficie

Altro

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

6

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

lunghezza

180 mm

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

70 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 40 °C

MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 160A