› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 125A

Cod. Rexel LE037395
Cod. Produttore 037395
Cod. EAN 3245060373955

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 4
  • Barrette: 12 x 4 mm
  • Circuiti: 5
  • Connettori: 2 x 10 mmq
  • Tipo: Morsettiera tetrapolare
  • Serie: LE037395
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera tetrapolare 125 A. 4 barrette 12 x 4 mm, 5 circuiti con connettori di capacit 2 x 10 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

98 mm

senza alogeni

profondità

77 mm

Protezione della superficie

Altro

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

10

tensione di isolamento nominale Ui

600 V

lunghezza

122,5 mm

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

10 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 40 °C

MORSETTIERE-MORS. TETRAPOLARE 125A