Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXR125
Cod. Produttore
R125
Cod. EAN
8007352767881

Informazioni di prodotto

Morsettiere estraibili Pixel e Pixel UP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio morsettiere estraibili Pixel e Pixel UP

tipo di montaggio

A parete

larghezza

40,5 mm

funzione

Distribuire

altezza

14 mm

profondità

11,5 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Morsettiere estraibili Pixel e Pixel UP ricambio per impianti elettrici modulari