› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 6 vie 35mmq per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel CEZ35-6
Cod. Produttore Z35-6
Cod. EAN 8016692049076

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare a 6 vie
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Connessione: Serraggio indiretto
  • Terminali: Rame stagnato
  • Serie: Z35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsettiera unipolare a 6 vie con sezione nominale di 3 mm², progettata per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Ogni via consente la connessione di conduttori rigidi o flessibili con capacità di serraggio a vite, garantendo una connessione stabile senza attorcigliare i trefoli. La morsettiera è realizzata con materiali trasparenti che facilitano il controllo visivo del collegamento e assicura un’installazione semplice e precisa grazie all’uso di un giravite appropriato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dei cavi in impianti civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z35 di collegamento e derivazione a 3, 4 e 6 vie per conduttori da 35 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

41 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

83 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 35 mm²

Morsettiera unipolare 6 vie 35mmq per impianti elettrici civili e industriali
€ 17,20 x 1 pz.
(pz.)