› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 5 vie 16mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZ16-5ND
Cod. Produttore Z16-5ND
Cod. EAN 8016692089386

Informazioni principali

  • Serie: Z16
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Vie di collegamento: 5
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Connessione: Serraggio indiretto
  • Terminali: Rame stagnato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsettiera unipolare a 5 vie con sezione nominale di 16 mm², progettata per il collegamento elettrico di conduttori rigidi e flessibili. Ogni via consente connessioni multiple con capacità variabile, adatta a conduttori da 1,5 mm² fino a 16 mm², offrendo versatilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura trasparente facilita il controllo visivo del serraggio, mentre il sistema a vite garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni compatte e robuste, questa morsettiera assicura prestazioni elevate e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z16 di collegamento e derivazione a 3, 4, 5, 8 e 12 vie per conduttori da 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

44 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

5

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

61 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Morsettiera unipolare 5 vie 16mmq per impianti civili industriali