› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 3 vie 16mm² per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel CEZ16-3D
Cod. Produttore Z16-3D
Cod. EAN 8016692067438

Informazioni principali

  • Tipo: morsettiera unipolare
  • Vie: 3
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: policarbonato
  • Serie: Z16
  • Connessione: rame stagnato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsettiera unipolare a 3 vie con sezione nominale da 16 mm², progettata per connessioni elettriche affidabili e sicure. Ogni via supporta capacità di connessione per conduttori rigidi e flessibili con sezioni variabili da 1,5 mm² fino a 16 mm², garantendo versatilità nell’installazione. Il collegamento avviene tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. La trasparenza del corpo permette un facile controllo visivo delle connessioni. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e sicura della corrente su più vie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z16 di collegamento e derivazione a 3, 4, 5, 8 e 12 vie per conduttori da 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

50 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

52 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Morsettiera unipolare 3 vie 16mm² per impianti elettrici civili e industriali