› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 6 vie 6mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZ6-6
Cod. Produttore Z6-6
Cod. EAN 8016692111612

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare 6 vie
  • Sezione conduttori: 1÷6 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Connessione: Serraggio indiretto
  • Terminali: Rame stagnato
  • Serie: Z6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsettiera unipolare a 6 vie con sezione nominale da 6 mm², progettata per connessioni elettriche affidabili e sicure. Ogni via consente la connessione di conduttori rigidi o flessibili con sezioni variabili fino a 6 mm², garantendo versatilità nell’installazione. Il corpo trasparente permette un facile controllo visivo delle connessioni, mentre il sistema a vite assicura un serraggio stabile e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, questa morsettiera offre una soluzione compatta e resistente per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z6 con collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1÷6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. I morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

43 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Morsettiera unipolare 6 vie 6mmq per impianti civili industriali
€ 5,40 x 1 pz.
(pz.)