› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 4 vie 16mmq per impianti civili e industriali

Cod. Rexel CEZ16-4
Cod. Produttore Z16-4
Cod. EAN 8016692189567

Informazioni principali

  • Serie: Z16
  • Tensione nominale: 450 V
  • Numero vie: 4
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Connessione: Rame stagnato
  • Serraggio: Indiretto con fori conici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsettiera unipolare a 4 vie per conduttori flessibili con sezione nominale di 16 mm². Ogni via consente la connessione di un conduttore da 16 mm², uno da 10 mm², due da 6 mm², tre da 4 mm², quattro da 2,5 mm² o otto da 1,5 mm². Realizzata con materiali trasparenti che permettono un facile controllo visivo del collegamento, è dotata di raccordo a vite per un serraggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni multiple in spazi ridotti, garantisce elevate prestazioni di conduttività e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z16 di collegamento e derivazione a 3, 4, 5, 8 e 12 vie per conduttori da 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

54 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsettiera unipolare 4 vie 16mmq per impianti civili e industriali
€ 7,73 x 1 pz.
(pz.)