Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35T-11
Cod. Produttore
Z35T-11
Cod. EAN
8016692101743

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera unipolare
  • Vie: 11
  • Montaggio: Guide DIN
  • Uso: Nodi equipotenziali
  • Applicazione: Terra masse estranee
  • Serie: CEZ35T-11

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsettiera unipolare a 11 vie a serraggio indiretto, progettata esclusivamente per reti di terra. Realizzata con corpo in policarbonato autoestinguente (classe V-0 UL 94) e morsetti e viti in acciaio zincato elettroliticamente, garantisce elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. La piastrina di collegamento è in rame ETP stagnato elettroliticamente, assicurando un'ottima conducibilità elettrica. La morsettiera supporta conduttori rigidi e flessibili con sezioni nominali fino a 35 mm² e consente connessioni multiple per ogni via, mantenendo una temperatura massima di funzionamento di 85°C. È dotata di un sistema di fissaggio semplice e sicuro, con indicazioni precise per l'installazione e l'uso di attrezzi appropriati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

    Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso me

tipo di montaggio

Montaggio diretto

numero di poli

1

lunghezza

43 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

11

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

58 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 11 vie 35mmq per impianti elettrici