› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera unipolare 10 vie 6mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZ6-10
Cod. Produttore Z6-10
Cod. EAN 8016692101880

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiera unipolare
  • Vie: 10
  • Sezione conduttori: 1÷6 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Protezione: IP20
  • Materiale custodia: Policarbonato
  • Connessione: Serraggio indiretto
  • Serie: Z6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La morsettiera unipolare CEZ6-10 è dotata di 10 vie con una sezione nominale di 6 mm², ideale per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili. Ogni via supporta connessioni multiple con capacità fino a 1 conduttore da 6 mm² rigido o flessibile, 1 o 2 conduttori da 2,5 mm², 1 o 2 conduttori da 1,5 mm² o 1 o 4 conduttori da 1 mm². Realizzata con materiali trasparenti che facilitano il controllo visivo delle connessioni, è progettata per garantire un serraggio sicuro tramite viti, assicurando affidabilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Questa morsettiera è conforme alle certificazioni CE, UKCA e RINA, rendendola adatta per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z6 con collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1÷6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. I morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere eventuali ingressi inutilizzati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

43 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

10

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Morsettiera unipolare 10 vie 6mmq per impianti civili industriali
€ 7,73 x 1 pz.
(pz.)