› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 3 poli 4-6 mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-T6
Cod. Produttore ZS-T6
Cod. EAN 8016692493121

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsettiera in steatite
  • Numero poli: 3 poli
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Custodia: Steatite resistente
  • Viti: Acciaio zincato, imperdibili
  • Ingresso conduttori: Fori conici facilitati
  • Serie: ZS

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite a 3 poli, ideale per collegamenti elettrici sicuri e duraturi. Realizzata in materiale isolante resistente, garantisce un'elevata stabilità termica e meccanica. Il colore bianco e la configurazione a terminale singolo conduttore la rendono adatta a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica, assicurando facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Terminale singolo conduttore

sezione max. del cavo

6 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

2,5 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

2,5 mm²

Morsettiera steatite 3 poli 4-6 mmq per impianti civili industriali