› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 3 poli 10 mmq per impianti civili e industriali

Cod. Rexel CEZS-T10
Cod. Produttore ZS-T10
Cod. EAN 8016692493183

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Numero poli: 3 poli
  • Materiale custodia: Steatite
  • Terminali in: Ottone
  • Viti: Zincate e imperdibili
  • Ingresso cavi: Fori conici

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite a 3 poli, caratterizzata da una struttura resistente e isolante ideale per connessioni elettriche sicure e durature. Il materiale in steatite garantisce un'elevata stabilità termica e resistenza all'usura, rendendo il prodotto adatto per impianti elettrici di qualità. La colorazione bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, facilitando l'identificazione e l'organizzazione dei collegamenti. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e durevole nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

sezione max. del cavo

10 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

6 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

6 mm²

Morsettiera steatite 3 poli 10 mmq per impianti civili e industriali