› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 2 poli 10 mmq impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-B10
Cod. Produttore ZS-B10
Cod. EAN 8016692493169

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Tensione nominale: 450 V
  • Poli: 2
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Custodia in: steatite
  • Viti in: acciaio zincato
  • Connessione con: piastrine in ottone
  • Fori conici per: facile inserimento

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite a 2 poli di colore bianco, progettata per il collegamento di un singolo conduttore. Questo componente elettrico garantisce un'ottima resistenza termica e meccanica, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel fissaggio dei fili elettrici. La struttura compatta e il materiale isolante ne assicurano la durabilità nel tempo, rendendola adatta a installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Terminale singolo conduttore

sezione max. del cavo

10 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

6 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

6 mm²

Morsettiera steatite 2 poli 10 mmq impianti civili industriali