› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 2 poli 16mmq impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-B16
Cod. Produttore ZS-B16
Cod. EAN 8016692120836

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli
  • Materiale: Steatite
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Custodia: Solida steatite
  • Viti: Acciaio zincato
  • Serie: ZS
  • Connessione: Serraggio diretto

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite di colore bianco con 2 poli, progettata per il collegamento di terminali singoli conduttori. Questo componente elettrico garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e il materiale isolante in steatite assicurano elevata durabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Terminale singolo conduttore

sezione max. del cavo

16 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

6 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

1,5 mm²

Morsettiera steatite 2 poli 16mmq impianti civili industriali