› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 1 polo 4-6 mmq impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-U6
Cod. Produttore ZS-U6
Cod. EAN 8016692493107

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Custodia in: steatite
  • Connessione: morsetti a serraggio diretto
  • Materiale terminali: ottone
  • Viti: acciaio zincato
  • Fori ingresso: conici

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite di colore bianco, progettata per collegamenti elettrici con un singolo conduttore. Il design compatto e resistente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità. La struttura in steatite assicura ottime proprietà dielettriche e una lunga durata nel tempo, rendendo questo terminale una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.
Morsettiera steatite 1 polo 4-6 mmq impianti civili industriali