› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 1 polo 16mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-U16
Cod. Produttore ZS-U16
Cod. EAN 8016692129181

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Materiale custodia: Steatite
  • Connessione: piastrine di ottone
  • Tipo serraggio: diretto
  • Viti: acciaio zincato
  • Fori ingresso: conici

Descrizione del prodotto

Morsettiera in steatite monopolare di colore bianco, progettata per collegamenti elettrici con raccordo a vite. Ideale per applicazioni che richiedono un terminale singolo conduttore, garantisce un fissaggio sicuro e stabile del cavo elettrico. La steatite assicura elevata resistenza termica e isolamento elettrico, rendendo il prodotto adatto a installazioni in cui è richiesta affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

22 mm

profondità

15 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Ceramica

Morsettiera steatite 1 polo 16mmq per impianti civili industriali