› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera steatite 1 polo 10 mmq impianti civili industriali

Cod. Rexel CEZS-U10
Cod. Produttore ZS-U10
Cod. EAN 8016692493145

Informazioni principali

  • Serie: ZS
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 4÷16 mm²
  • Custodia in: steatite
  • Connessione con: piastrine ottone
  • Viti: acciaio zincato
  • Serraggio: diretto
  • Fori ingresso: conici

Descrizione del prodotto

La morsettiera in steatite a un polo è progettata per il collegamento sicuro di un singolo conduttore. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce elevata resistenza termica e durata nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e facilita l'identificazione durante l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel fissaggio dei conduttori. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Terminale singolo conduttore

sezione max. del cavo

10 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

6 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

6 mm²

Morsettiera steatite 1 polo 10 mmq impianti civili industriali