Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0357560000
Cod. Produttore
0357560000
Cod. EAN
4008190348359

Informazioni di prodotto

Morsettiera SAKC 4/35 DB offre un’installazione semplice e veloce, ideale per separare circuiti durante test o misurazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità nella separazione dei circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza nei test elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti
  • Efficienza operativa garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,5 mm

altezza

6,5 mm

profondità

59,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

6,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera separazione circuiti 4 poli 35A per test e misurazioni