Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEKL3S
Cod. Produttore
EKL3S
Cod. EAN
8016692575179

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA IN POLIPROPILENE SEZ.16MMQ
Morsettiera realizzata in polipropilene, progettata per il collegamento elettrico con sezioni fino a 16 mm². Dotata di raccordi a vite per un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori, garantisce una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti resistenti e facilità di installazione, assicura sicurezza e efficienza nelle connessioni di impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

174,5 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

profondità

20,7 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

20,7 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

174,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

25 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

11 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Produttore

Morsettiera polipropilene 16mmq serraggio diretto impianti elettrici civili industriali