› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

MORSETTIERA PLUG IN 5 POLI INTERBL

Cod. Rexel LE057754
Cod. Produttore 057754
Cod. EAN 3414970990921

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400V
  • Corrente nominale: 16-40A
  • Protezione: MCB, RCCB, RCD
  • Grado di protezione: IP44
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7035
  • Dimensioni max: 265x501 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di ricambio 5 poli universale per prese interbloccate compatte (per prese 2P+T cablare i morsetti L/+)

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti di contatto

Serie

P17 TEMPRA PRO

MORSETTIERA PLUG IN 5 POLI INTERBL