Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44606
Cod. Produttore
GW44606
Cod. EAN
8011564014282

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X4 MMQ PRESSIONE
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 4 mm²

tensione di dimensionamento

450 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

3

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE

colore

grigio