› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera in poliammide 2,5 mm

Cod. Rexel CEEKL0EPA12
Cod. Produttore EKL0EPA12
Cod. EAN 8016692113098

Informazioni principali

Morsettiera in poliammide 2,5 mm [EKL0EPA12]

Descrizione del prodotto

Morsettiera in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro, marrone, priva di alogeni a 12 poli, sezione 2,5 mm

Caratteristiche tecniche

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

13.4 mm

lunghezza

94 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-10 °C 90 °C

colore

Bianco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

Morsettiera in poliammide 2,5 mm