Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
MEANT167
Cod. Produttore
T167
Cod. EAN
8018138148763

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mmq
  • Numero morsetti: 7 posizioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Messa a terra
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Gestione cavi: Ordinata e facile
  • Serie: MEANT167
Descrizione del produttore: Morsettiera equipotenziale progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra conduttori con sezione fino a 16 mmq. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare una perfetta conducibilità elettrica e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni di messa a terra e distribuzione equipotenziale in impianti elettrici. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di più conduttori in modo ordinato e sicuro.

Produttore

MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 7X16MMQ