Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44675
Cod. Produttore
GW44675
Cod. EAN
8011564064263

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA EQUIPOT.2X16+9X6MMQ
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

distanza foro centrale

112 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 6 mm²

tensione di dimensionamento

450 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

9

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

85 °C 85 °C

larghezza/dimensione modulare

98 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

lunghezza

29 mm

trasparente

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE