› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MORSETTIERA DI PROVA KWHING.POSTERI

Cod. Rexel IMAV202
Cod. Produttore AV202
Cod. EAN 8032826025983

Informazioni principali

  • Serie: AV202
  • Tensione max: 500V
  • Corrente max: 57A
  • Dimensioni: 245x85 mm
  • Coperchio: sigillabile
  • Materiale basetta: Kelon autoestinguente
  • Materiale coperchio: acetato di cellulosa
  • Cavo: 0,5-6 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo per contatore di energia trifase 4 fili carico squilibrato. Inserzione 3L+N 3TA, entrata/uscita cavi collegamento posteriori (fori su base isolante) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

MORSETTIERA DI PROVA KWHING.POSTERI