› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

MORSETTIERA DI PROVA KWH ING.FRONTA

Cod. Rexel IMAV204
Cod. Produttore AV204
Cod. EAN 8032826044762

Informazioni principali

  • Serie: IME AV201
  • Tensione max: 500V
  • Corrente max: 57A
  • Dimensioni: 170x85 mm
  • Coperchio sigillabile
  • Materiale basetta: Kelon autoestinguente
  • Capacità cavi: 0,5-6 mm²
  • Coppia serraggio: 1,2 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo per contatore di energia trifase 4 fili carico squilibrato. Inserzione 3L+N 3TA, entrata/uscita cavi collegamento frontali (fori su calotta trasparente) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

MORSETTIERA DI PROVA KWH ING.FRONTA