Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68800
Cod. Produttore
GW68800
Cod. EAN
8011564287822

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA 70mmq
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

numero di poli

5

tipo di collegamento

avvitare

numero di collegamenti > 25 mm²

5

numero totale di collegamenti

5

tipo di montaggio

barra DIN

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC