› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera polipropilene 4mmq per impianti civili industriali

Cod. Rexel CEEKL0S
Cod. Produttore EKL0S
Cod. EAN 8016692575155

Informazioni principali

  • Materiale: Polipropilene
  • Sezione conduttori: 1.5÷2.5 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Custodia: PA 6.6 resistente
  • Connessione: piastrine in ottone
  • Viti: acciaio imperdibili
  • Ingresso cavi: fori conici
  • Serie: EKLN

Descrizione del prodotto

Morsettiera realizzata in polipropilene, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotata di raccordi a vite per un fissaggio stabile dei conduttori, supporta sezioni fino a 4 mm². Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e duraturo, offre resistenza meccanica e isolamento ottimale. La struttura modulare facilita l'installazione e la gestione dei cablaggi in impianti elettrici di varia natura. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

94,9 mm

senza alogeni

altezza

13 mm

profondità

16,6 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

16,6 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

94,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

13 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

6,4 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Morsettiera polipropilene 4mmq per impianti civili industriali