› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera polipropilene 6mmq per impianti civili e industriali

Cod. Rexel CEEKL1S
Cod. Produttore EKL1S
Cod. EAN 8016692520308

Informazioni principali

  • Serie: EKLN
  • Tensione nominale: 450 V
  • Sezione conduttori: 1.5÷2.5 mm²
  • Materiale custodia: PA 6.6
  • Tipo serraggio: diretto
  • Terminali in: ottone
  • Viti: acciaio imperdibili
  • Ingresso cavi: fori conici

Descrizione del prodotto

Morsettiera realizzata in polipropilene di colore bianco, progettata per collegamenti elettrici sicuri e affidabili con sezione fino a 6 mm². Dotata di raccordi a vite per un fissaggio stabile e durevole, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

116,5 mm

altezza

14,9 mm

profondità

18,9 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

116,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

7,3 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 6 mm²

Morsettiera polipropilene 6mmq per impianti civili e industriali