Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEKL1BEPA12N
Cod. Produttore
EKL1BEPA12N
Cod. EAN
8051316081902

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA IN POLIAMMIDE sez.4mmq
Descrizione del produttore: La morsettiera CEEKL1BEPA12N è realizzata in poliamide di alta qualità e presenta una sezione di 4 mmq, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo prodotto è progettato per garantire una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione in poliamide offre un'eccellente protezione contro l'umidità e le variazioni di temperatura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La morsettiera è compatibile con diverse tipologie di cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità e robustezza, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni di alta qualità per le loro necessità di cablaggio.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

116,2 mm

altezza

15,7 mm

profondità

20,3 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

116,2 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

20,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15,7 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

10 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-20 ... 110 °C

Produttore

Morsettiera 12 Poli Poliamide Sezione 4mmq Connessioni Elettriche Industriali