Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEKL0EPA12N
Cod. Produttore
EKL0EPA12N
Cod. EAN
8051316081964

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA IN POLIAMMIDE sez.2,5mmq
Descrizione del produttore: La morsettiera CEEKL0EPA12N è realizzata in poliamide di alta qualità, progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 2,5 mm, offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La robustezza del materiale assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per utilizzi professionali e domestici. La morsettiera è un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

larghezza

94 mm

altezza

14,5 mm

profondità

16,4 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

94 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

16,4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

14,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

6 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-20 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 0 mm²

Produttore

Morsettiera 12 poli poliamide sezione 2,5 mm connessione elettrica sicura professionale