›

Morsetti elettrici 100 pz cavo 0,5-16 mm² per quadri modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1117
Cod. Produttore EV1117
Cod. EAN 8015646695185

Informazioni principali

  • Terminali: 100 pezzi
  • Cavo supportato: 0,5-16 mm²
  • Compatibilità: EV1115
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme restrizioni 2011/65/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2

Descrizione del prodotto

Set di 100 morsetti progettati per il collegamento sicuro e affidabile di cavi elettrici con sezione da 0,5 a 16 mm². Realizzati con materiali di alta qualità per garantire resistenza meccanica e ottima conducibilità elettrica. Ideali per applicazioni su quadri modulari, assicurano una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatti a diverse tipologie di cavi, rappresentano una soluzione versatile e funzionale per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°100 terminals for cable ø0.5-16mm2 for EV1115

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

75 mm

Tipologia

Altro

altezza

75 mm

profondità

0,08 mm

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Morsetti elettrici 100 pz cavo 0,5-16 mm² per quadri modulari