Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBP2.5-BU
Cod. Produttore
TBP2.5-BU
Cod. EAN
8051316112866

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBP
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Sezione conduttori: 0,08-16 mm²
  • Serraggio: Push-in
  • Materiale corpo: PA 6.6
  • Montaggio: Guide DIN universali
  • Norma: IEC 60947-7-1
  • Colore: Grigio
Morsetto a guida DIN con sistema di collegamento push-in, progettato per sezioni di cavo fino a 2,5 mm². Realizzato con raccordo a molla per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La struttura compatta e il design ergonomico consentono un'installazione agevole nella posizione superiore del quadro elettrico. La robustezza dei materiali assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I morsetti componibili della serie TBP per conduttori con spessore da 0.08 mm2 a 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni come circuiti passanti, illuminazione, quadri, impianti e distribuzione elettrica civile e industriale. Sono progettati per garantire una tensione nominale fino a 1000 V, secondo norma IEC 60947-7-1. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. La tecnologia push-in applicata al design della base di aggancio permette di montare e smontare comodamente i singoli morsetti lungo la guida DIN nel modo più rapido e veloce possibile, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Disponibili in colore grigio, i morsetti con serraggio push-in sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di SS per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5 mm

altezza

36 mm

profondità

50,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

50,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

Produttore

Morsetto componibile push-in 2,5mm² guida DIN installazione elettrica