Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBP2.5X2-2
Cod. Produttore
TBP2.5X2-2
Cod. EAN
8051316086075

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,08-6 mm²
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Serie: TBP-2
  • Materiale corpo: PA 6.6
  • Serraggio: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN universale
  • Norma: IEC 60947-7-1
  • Colore: Grigio
Descrizione del produttore: I morsetti componibili multiconduttore della serie TBP-2 per conduttori con spessore da 0.08 mm2 a 6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni come circuiti passanti, illuminazione, quadri, impianti e distribuzione elettrica civile e industriale. Sono progettati per garantire una tensione nominale fino a 1000 V, secondo norma IEC 60947-7-1. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. La tecnologia push-in applicata al design della base di aggancio permette di montare e smontare comodamente i singoli morsetti lungo la guida DIN nel modo più rapido e veloce possibile, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Disponibili in colore grigio, i morsetti con serraggio push-in sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di SS per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5 mm

altezza

36 mm

profondità

74,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

74,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

Produttore

Morsetti componibili multiconduttore push-in per guida DIN 2,5 mm² uso elettrico civile industriale

€ 0,7519 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.