Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS2.5-L2
Cod. Produttore
TBS2.5-L2
Cod. EAN
8051316085375

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS-L
  • Tensione nominale: fino a 800 V
  • Sezione conduttori: 0,14 a 6 mm²
  • Materiale corpo: PA 6.6
  • Serraggio: a vite
  • Montaggio: su guida DIN universale
  • Norma: IEC 60947-7-1
  • Colore: grigio
Descrizione del produttore: I morsetti componibili a due livelli della serie TBS-L per conduttori con spessore da 0,14 mm2 a 6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni come circuiti passanti, illuminazione, quadri, impianti e distribuzione elettrica civile e industriale. Sono progettati per garantire, in base al modello, una tensione nominale fino a 800 V, secondo norma IEC 60947-7-1. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. Lo speciale design della base di aggancio permette di montare e smontare i singoli morsetti lungo la guida DIN in modo rapido e sicuro, riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Disponibili in colore grigio, i morsetti con serraggio a vite sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5 mm

altezza

62,5 mm

profondità

71 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

71 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Produttore

Morsetti componibili a vite 2 livelli per conduttori 0,14-6 mm² uso elettrico civile e industriale

€ 1,32 x 1 pz.
(pz.)