›

Morsetti cavi 4-35mm² kit 100 pezzi per impianti elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1118
Cod. Produttore EV1118
Cod. EAN 8015646695192

Informazioni principali

  • Terminali per cavi ø4-35mm²: 100 pezzi
  • Compatibilità con EX1115: Si
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II: Sì
  • Utilizzo: Connessione cavi
  • Applicazione: Sistemi modulari
  • Tipo morsetti: Standard elettrici
  • Dimensioni cavo supportate: 4-35 mm²

Descrizione del prodotto

Kit composto da 100 morsetti progettati per il fissaggio e il collegamento di cavi con sezione da 4 a 35 mm². Realizzati in materiale resistente, garantiscono una connessione sicura e stabile per impianti elettrici modulari. Ideali per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, facilitano l’installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°100 terminals for cable ø4-35mm2 for EV1115

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

0,2 mm

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Morsetti cavi 4-35mm² kit 100 pezzi per impianti elettrici modulari