› Civile residenziale › Serie Civili

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X

Cod. Rexel LE034034
Cod. Produttore 034034
Cod. EAN 3245060340346

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2 x 50 mm²
  • Tipo serraggio: Antitranciatura
  • Materiale: Fenolico PF2 A1
  • Tensione max isolamento: 4 kV
  • Corrente nominale: 75 A
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Resistenza filo incandescente: 960°C 30s
  • Serie: 340 34 / 340 44

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetti clic morsetti antitranciatura - Volanti Testa esagonale - Il serraggio del cavo sotto piastrina ne evita la torsione Sezione nominale (mmq): 2 x 50

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

30,8 mm

altezza

59 mm

profondità

30,8 mm

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 ... 50 mm²

MORSETTI ANTITRANCIATURA-VOLANTE 2X